- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 架装パーツ-ドア留めパーツのおすすめ人気ランキング
架装パーツ-ドア留めパーツのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新111件の「架装パーツ-ドア留めパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コボレーンストッパー」、「トラックあおりフック」、「ドアアーム」などの商品も取り扱っております。
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)色黒色
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
信和自動車工業座付バネカン 6x32(ステンレス) M8ボルト止め用
材質SUS304/#400適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷