- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 柱連結金具のおすすめ人気ランキング
柱連結金具のおすすめ人気ランキング
2025/04/22更新119件の「柱連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 金具」、「柱 継ぎ 金物」、「木造接合金物」などの商品も取り扱っております。
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
浮き上がり/220。鉛直/230
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
73
寸法H1(mm)
76
寸法H2(mm)
76
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
90
使用接合具
A面/3-ZN90。B面/3-ZN90
最大荷重(kg)
浮き上がり/1350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×11本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
70×170
規格
ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第二号(ヘ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
N値
2.0以下
耐力試験
短期基準接合耐力10.8kN
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値
1.2以下
告示1460号第2号
は
建材試験センター
(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質
JIS・G3302 SGHC
付属品
3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格
国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理
Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。
上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。
10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。
板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質
ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品
四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本
使用方法
クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。
表面処理
Zn-6% AI-3% Mg
試験機関
(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.7
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)
2.3
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。
柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。
全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。
金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質
ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品
四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本
使用方法
クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。
表面処理
Zn-6% AI-3% Mg
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質
(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ボルトM12(L=240)
寸法(mm)
40×385×3.2(t)
規格
Zマーク金物
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
部材/2×
使用接合具
8-SD8×1.25
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
34
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。
材質
JIS G 3131 SPHC
仕様
90角用
付属品
スクリューくぎ(BN-60)×8本
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.0
耐力試験
短期基準耐力7.0kN
1個
¥388
税込¥427
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質
JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品
ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター
第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)
(引張)11.5、(剪断)7.6
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法
(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物