校正書 ストップウォッチのおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
111件の「校正書 ストップウォッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップウォッチ 校正」、「検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き」、「ストップウォッチ セイコー 校正証明書」などの商品も取り扱っております。
ネックストラップ付きです。
寸法(mm) 82×62×23 質量(g) 67 表示 100分の1秒、時間、日付 機能 12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し) 時間 【最大計測】23時間59分59.99秒 電池 ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属) アズワン品番 8-5960-01-20 校正証明書 一般校正
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間 最小0.01秒 精度 平均月差±30秒
1個
179 税込197
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品 ナイロンケース 寸法(mm) 約79×62×23.4 質量(g) 71 メモリー 最大100本 アズワン品番 1-6239-11-20 月差換算 ±30秒以内 時間精度 ±0.0012%(常温) 校正証明書 一般校正 計測時間 100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格 JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式 8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能 1/1000秒 寸法(mm) 75×60×19 温度範囲(℃) (作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示 FE型液晶表示 振動数 水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度 ±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/1000秒 アズワン品番 2-9930-01-20 防水性 JIS保護等級3級準拠(防雨形) 校正証明書 一般校正
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷

バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm) 66.5×19×77 質量(g) 約60 電源 CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 機能 (時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴 使用温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~80%RH 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100(29分59秒99まで) アズワン品番 6-5612-21-20 バックライト バックライトボタンを押してから約5秒間点灯 校正証明書 一般校正
1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書 一般校正 計測時間 最小0.01秒/最大100時間 精度 平均月差±30秒 最小計時 1/100秒 最大計時 100時間
1台
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様 表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時 24時間 最小計時 1/100秒 アズワン品番 2-9609-01-20 防水性 防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書 一般校正
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番 1-6239-11 防水性 5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番 323-5718 厚さ(mm) 23.4 質量(g) 71 機能 (ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池 リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命 約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%) ±0.0012以内 月差換算 ±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様 機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 アズワン品番 2-9929-01-20 校正証明書 一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
仕様 精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。 最大計時 100時間 最小計時 0.01秒 校正証明書 JCSS校正
1個
17,800 税込19,580
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性 IPX2準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約41(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×76×19 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定 付属品 取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度 【時計】±1秒/日 表示 月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.5×77×19 機能 【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100秒 (29分59秒99まで) 防水性 IPX4準拠 バックライト バックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラーム ベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様 表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時 24時間 アズワン品番 2-9609-01-56 防水性 防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書 一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 71×56×28 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 67×59×19 アズワン品番 0-1891-01 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷