梱包用 テープカッターのおすすめ人気ランキング

2025/07/14更新
171件の「梱包用 テープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oppテープカッター」、「カートンシーラー」、「PPテープカッター」などの商品も取り扱っております。
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃) 焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm) 50
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm) 約142 質量(g) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm) 50 本体寸法(mm)奥行 64 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 260
1個
699 税込769
当日出荷

スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃) SUS410 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。 質量(g) 135 主な用途 プラスチック用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.09 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
369 税込406
当日出荷

紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番 443-8540 幅(mm) 60 高さ(mm) 90 質量(g) 70 奥行(mm) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×140×90 最大テープ幅(mm) 50
1個
359 税込395
当日出荷

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様 3インチ(76mm)紙管用 適合 (テープ)OPP トラスコ品番 819-1345 材質 本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm) 63×150×250 最大外径(mm) (テープ)125 最大テープ幅(mm) 50 材質(フラップ) ポリカーボネート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
489 税込538
当日出荷

テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 仕様 3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 幅(mm) 180 高さ(mm) 98 質量(g) 245 奥行(mm) 60 テープ幅(mm) (折返し幅)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×60×98 最大テープ幅(mm) 48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB) 折幅(mm) 約4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 95 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。
用途テープカットに 適合外径(Φmm) 125 取扱説明書 (0.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。 仕様 3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 トラスコ品番 293-0161 幅(mm) 170 高さ(mm) 90 質量(g) 330 奥行(mm) 65 テープ幅(mm) (折返し幅)2~5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×65×90 最大テープ幅(mm) 48
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。 質量(g) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 仕様 テープ+カッター付 質量(g) 255 タイプ テープ+カッター付 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様 3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番 819-1281 質量(g) 270 主な用途 安全用 最大テープ幅(mm) 50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番 471-1203 幅(mm) 63 質量(kg) 35 高さ(mm) 30 奥行(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×80×30 最大テープ幅(mm) 50
1個
199 税込219
当日出荷

梱包作業に便利なテープカッターです。 刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に 全長(mm) 175±3 質量(g) 89.3
1個
199 税込219
当日出荷