【特長】梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。重ね貼りOK、字が書ける【用途】軽〜中梱包用、輸出梱包用


【特長】強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。【用途】ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中〜重梱包。


【特長】電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。


【特長】強度と粘着力にすぐれたOPPテープです。【用途】中〜重梱包



【特長】約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。【用途】重梱包向け


【特長】透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。【用途】宅急便や小包の梱包に。 15kg位までの中、軽量物の梱包に。


【特長】アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。【用途】中〜重梱包用。




【特長】手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。【用途】簡易梱包。


【特長】抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。【用途】中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包


【特長】ビニールひもの悩みを解決!指が痛くなりにくい、コンパクトなビニール紐。 雑誌や段ボールを捨てる時の梱包に使用するPPひもに、お客様のお悩みを解決する機能をプラスいたしました。 扱いやすくなった上に、時短に繋がる機能のPP紐です。 新設計!従来品の約2倍の太幅PPひもで、縛る時も持ちあげる時も指が痛くなりにくい 幅広である為、いつもは二重で縛る作業を一重で縛ってまとめられます。 コンパクトである為、引き出しなどにしまっておきやすい。


【特長】耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。【用途】電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。