梱包用品 段ボールのおすすめ人気ランキング

2025/01/24更新
749件の「梱包用品 段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール箱」、「段ボール」、「梱包用ダンボール」などの商品も取り扱っております。
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg) 約6~7 段ボール色 直径(Φmm) 約400 材質(裏) クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。 厚さ(mm) 5
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。 トラスコ品番 115-6789 材質 再生紙(更紙)、51g 質量(kg) 10
1セット(500枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷


梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様 TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット トラスコ品番 836-2886 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 65 質量(g) 46 2018年トラスコ掲載ページ 6 1861
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷

キングコーポレーション巻ダンボール CSPシリーズ
緩衝材や養生材にも使える
材質 両更クラフト紙50g/m2の貼り合わせ
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。 トラスコ品番 563-0184 材質 未晒クラフト紙 幅(mm) 900 長さ(m) 30 坪量(g/m2) 50
1本
779 税込857
当日出荷

古紙100%。400mmピッチでミシン目あり。持ち運びに便利なサイズ。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として 材質 古紙 幅(mm) 320 アソート 1巻長さ(m) 150 質量(kg/本) 2.5 坪量(g/m2) 51.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm) 200~700 深さ(mm) 80~550 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
3日以内出荷

通販に適した3辺合計60cmサイズ!強化段ボール使用!組立簡単なワンタッチ式で作業効率UP!外面は、清潔感のある白で食品にもおすすめです。
仕様 ●サイズ:295×195×90mm●材質:段ボール●重量:166g アズワン品番 67-7144-46
1ケース(100枚)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
1袋(10枚)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンキョウプラテック宅配袋 つつめーる
かんたん梱包らくらく発送 強力テープ付きで水濡れに強い! 通販会社などで大人気の宅配袋! 紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製! 中身が見えない!!
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm) 0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。 トラスコ品番 563-0186 材質 紙(パルプ) 100% 幅(mm) 1000 長さ(m) 50 坪量(g/m2) 75
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

1セット(10枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利 仕様 回転ミシン刃 使用方法 本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。 材質 基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール 寸法(mm) 245×50×20 ホワイト/シルバー 質量(g) 116 最大切込深さ(mm) 180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。 折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
1巻
20,980 税込23,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)