棒グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
130件の「棒グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 グラインダー エアー」、「棒サンダー刃」、「棒サンダー」などの商品も取り扱っております。
アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14600 ねじ寸法 (ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品 カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 65×13×9.53 ハンドル ロール方式 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 335 質量(kg) 1.17 ハンドル ロール 砥石寸法(Φmm)外径 45 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 554.5 質量(kg) 1.7 ハンドル ロール 砥石寸法(Φmm)外径 45 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 22000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm) 6 最大外径(mm) 37 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W) 230 電源(単相/V) 100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm) 【インターナル】38 長さ(cm) 39.9 カーボンブラシ呼び番号 CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 7600 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 12.7 空気消費量(Nm3/min) (最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm) 10 粒度 #36 砥材 A 硬度 P 砥粒 A 結合剤 B
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(m3/min) 0.45 ホース取付口 Rc1/4 全長(mm) 169 質量(kg) 0.56 チャック内径(Φmm) 6 チャック能力(mm) 6 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各軸付先端工具にも対応。
付属品 コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番 762-6312 全長(mm) 428 電圧(V) 単相100 消費電力(W) (高速)380、(低速)335 芯数 3 砥石寸法(Φmm)外径 (最大)48 握り径(Φmm) 64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12700 ねじ寸法 (砥石取付)W3/8山16 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 75×13×9.53 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状 砲弾 材質 超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ寸法 (砥石取付)W3/8山16 全長(mm) 585 質量(kg) 2.5(砥石カバー付) 砥石寸法(mm) 75×19×9.53 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 12.7 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.75 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷