棒スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/11/07更新
321件の「棒スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ足」、「スタンドポール」、「自立スタンド」などの商品も取り扱っております。
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケニスA型台
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm) 9 高さ(mm) 400 ベース 亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg 支柱 ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm) Φ13
1個
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 横棒/角パイプ(回転しません) 付属品 ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm) 500 シャフト径(Φmm) 13 寸法D(mm) 90 寸法B(mm) 500 支柱(mm) Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 材質 スチール、樹脂コーティング 寸法(mm) 鉄板:300×200 質量(kg) 1.7 外径×内径(Φmm) 16×13 伸縮範囲(cm) 130~240
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質 SPHC/SPCC 質量(g) 285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷



丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【使用方法】 <壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。 <平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質 棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム 寸法(mm) 約Φ40×138 耐熱温度(℃) 吸盤/80、ボール/200
1個
250 税込275
当日出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 150
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg) 0.77(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,710 税込1,881
当日出荷

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番 420-3518 材質 スチール(焼き付け塗装) 幅(mm) 100 高さ(mm) 252.8 質量(g) 677 奥行(mm) 60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷