棒・パイプのおすすめ人気ランキング

2026/06/11更新
1,020件の「棒・パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 棒」、「硬質ゴム 棒」、「エボナイト棒」などの商品も取り扱っております。
ウレタン丸棒 オーツケミカルランキング1位
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
1本
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)

ウレタンゴム(円柱) TRUSCOランキング2位
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ケレン棒 パイプ柄 900mm 大五郎ランキング3位
壁削り、床材剥がし、さび落とし、ペンキ剥がしに
仕様●商品サイズ:W95×D25×H1000(mm)アズワン品番67-4927-78
1個
999税込1,099
6日以内出荷

ウレタンパイプ オーツケミカルランキング4位
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

ウレタン丸棒    硬度70 アキツランキング5位
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル全長(mm)190トラスコ品番768-4215質量(g)119タイプロング
1本
1,198税込1,318
当日出荷


機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
1個
2,298税込2,528
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
899税込989
当日出荷

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
1組(2本)
22,980税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

用途溶接作業用ハンマー。種類トンカチ全長(mm)340主な用途溶接作業頭の全長(mm)160全質量(g)約550刃幅(mm)21トラスコ品番471-7121
1個
2,698税込2,968
当日出荷

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済先端形状六角
1個
2,898税込3,188
翌日出荷