棒状プーリーのおすすめ人気ランキング

2026/06/13更新
115件の「棒状プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア」、「プーリーシャフト」、「両面タイミングベルト」などの商品も取り扱っております。
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング1位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトランキング2位
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング3位
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
1個
509税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアランキング4位
呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
1個
1,598税込1,758
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング5位
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質高力アルミニウム合金形状棒状ピッチ(mm)2歯形S2M寸法PLD(mm)0.254
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

呼び幅(mm)60仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ歯形1.5GT
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質高力アルミニウム合金形状棒状ピッチ(mm)3歯形S3M寸法PLD(mm)0.381
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)1.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅1.5
1個
149税込164
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

1個
959税込1,055
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(268種類の商品があります)

バンドー化学ミニシンクロプーリ
OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合ベルトS5M
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
1個
3,298税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)