- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- 棚倒れ止めのおすすめ人気ランキング
棚倒れ止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「棚倒れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 転倒防止金具」、「家具転倒防止」、「倒れ止め」などの商品も取り扱っております。
色
クリア
適合
AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用
材質
ポリカーボネート
適合ガラス厚(mm)
5~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードな形状のブックエンドです。すべり止め付です。 。オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。
材質
スチール(粉体焼き付け塗装)
RoHS指令(10物質対応)
対応
底が伸縮自在にスライドできます。
同方向にも連結できます。
ラックの中で倒れにくいよう滑り止め機能付
底面ラバー付なので横滑りしません。
材質
ポリスチレン
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195/290(W)×208(D)×168(H)mm
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
底が伸縮自在にスライド。18.3~29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。
机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。
底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。
内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。
材質
PS製
規格
A4判
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×208×168
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)
90
ベルト幅(mm)
25
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
幅(mm)
90
高さ(mm)
103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
滑り止めゴムを付加:底面3箇所に抵抗力の強いシリコンゴムを付加しました。重い書類を立掛けた時の横滑りを防ぎます。
材質(本体)
鋼板(メラミン焼付塗装)
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)
(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)
(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(つまみ)
亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)
EVA樹脂
滑り止めでしっかりキープ!
用途デスク上の本や資料整理に便利。
シンプルで飽きのこないデザイン。
滑り止めでしっかりキープ!
色
黒
材質
スチール(カラー焼付け塗装)
寸法(mm)
(パッケージ)142×204×138
サイズ
L型大
主要材質
スチール(カラー焼付け塗装)
1組(2枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。
用途にあわせて、縦置き、横置きができます。
2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。
900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品
連結用ジョイントネジ
材質
ポリプロピレン
規格
A4
内寸法(mm)
約66/1区画
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(縦置き時)220×230×310
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質
鋼板
耐荷重(kg)
40
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
31
寸法I(mm)
10.5
付属品
トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
非移行性合成樹脂エラストマー
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)
1(幅100mmあたり)