- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用カップウォーマーのおすすめ人気ランキング
業務用カップウォーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「業務用カップウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップウォーマー」、「ドリンクウォーマー」、「コーヒーウォーマー」などの商品も取り扱っております。
温度調節:上・中段/バイメタル式サーモスタット約80℃・下段/可変液体膨張式サーモスタット約40~90℃
ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W・下段/シーズヒーター120W
スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)
TKG品番
9-0908-0101
材質
プレート/ステンレス、側面/強化ガラス、背面/強化ガラス・ミラーアクリル
質量(kg)
23
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×466×642
安全装置
温度ヒューズ
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
多用途に使える電気湯せん器です。温度調節機能でお好みの温度に設定でき専用バット(内鍋)は簡単に取り外し出来ます。
材質
本体:塗装鋼板、内鍋:SUS304ステンレス
質量(kg)
6
色
アイボリー
TKG品番
9-0908-0701
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番
1-007-01
付属品
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)
4.85(棚板込み)
材質(本体)
PMMA(アクリル)
内寸法(mm)
485×275×285
板厚(mm)
2.5
荷重(kg)
棚板:2
外寸法(mm)
500×345×335
取付ピッチ(mm)
底1段目:50。その他の間隔:30(最小棚板間隔20)
棚板寸法(mm)
456×270×5t
総耐荷重(kg)
10
1台
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ
1連
材質
ステンレス
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×210×58
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0201
TKG品番(2017)
6-0813-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)
1000
温度調節範囲(℃)
30~90
材質
ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
電源コード(m)
1.5
水槽寸法(mm)
503×301×H162
TKG品番
9-0819-0101
TKG品番(2017)
6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ
1連
仕様
保温2段切替(HiとLowの保温温度選択)
材質
ポリプロピレン
仕上
フッ素コーティング
質量(g)
800
消費電力(W)
高90、低60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×207×52
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0101
TKG品番(2017)
6-0813-0101
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×307×230
材質
樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)
4
色
(M)木目
TKG品番
9-0845-1006
TKG品番(2017)
6-0751-1207
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×307×230
材質
樹脂及びステンレス
質量(kg)
4
色
ステンレスボディ
TKG品番
9-0845-1007
TKG品番(2017)
6-0751-1208
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電源(V)
単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)
540×340×H245
内寸(mm)
510×300×H160
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
840
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36
ケーブル長(m)
S…約1.8
温度(℃)
サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×34×215
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
温度調整範囲(℃)
プレート:約60~110
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)
46
消費電力(W)
220
材質
鉄
質量(kg)
14.3
電源(V)
100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×440×488
庫内寸法(mm)
376×350×350
TKG品番
9-0844-0301
TKG品番(2017)
6-0750-0301
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)
7.5
定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンポーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×2枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H265。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×300×415
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
【商品について】。高級感とオシャレ感を重視したワンランク上のコンセプトから誕生したカップウォーマーです。ご自宅、オフィスなどどこでもさりげなくご利用いただけたらと思います。【高品質素材】。ABSと強化ガラスで作られており、耐久性があります。【3段階の温度調節、ワンキー操作】。ボタン1つで簡単操作、3段階の温度調節ができ設定した温度を保ちます。【コンパクト&持ち運びに便利】。コンパクトかつ薄型デザインなので、保管や携帯に便利です。【様々な容器に対応】。陶器製のカップはもちろん、ステンレス、ガラスなどにもお使いいただけます。また蓋をすることで保温効果が高まります。【電源自動オフ機能】。安全機能が付いているため、電源を切り忘れたとしても、8時時間経過すると自動的に電源がオフになります。【使用方法】。1.本製品を平らな場所に置き、USBポートに差し込みます。使用する前に、供給電圧が本製品の本格電圧と一致しているかどうか確認してください。2.カップをカップウォーマーの上に置きます。3.ボタンを約2秒間タッチして、電源をオンにします。4.ボタンをタッチするだけで温度モードを調節できます。5.使用後は、ボタンを約2秒間タッチして電源をオフにします。操作せずに8時間作動すると自動的に電源がオフになります。【カラー】。ブラック(黒)とホワイト(白)からお選びいただけます。
用途コーヒーなどの飲み物の保温に。自宅やオフィスでのご用途に。保温コースターとして
材質
ABS、ガラス
質量(g)
118
ケーブル長(m)
約1
入力
9V/1.5A
寸法(cm)
15×11.5×1
温度調節範囲(℃)
3段階(約505560)
給電方式
USB type-A