業務用散水ノズルのおすすめ人気ランキング
2023/03/19更新20件の「業務用散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェット シャワー」、「水道 ホース ガン」、「水用 ガン」などの商品も取り扱っております。

【用途】土木工事、解体作業用ノズル


【特長】業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。【用途】厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等


【特長】メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。【用途】水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。


【特長】リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。



【特長】清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。



【特長】金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。【用途】屋外散水用途


【特長】高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。


【特長】金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。




【特長】レバーの握る力で散水量を調整できます。【用途】散水用途に。



【特長】ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。<b>【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。【用途】屋外散水用途