- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 極圧添加剤のおすすめ人気ランキング
極圧添加剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新259件の「極圧添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超極圧潤滑剤」、「極圧潤滑剤」、「機械油」などの商品も取り扱っております。
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
成分
潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
引火点(℃)
212
粘度(cSt)
77.94(40℃)、8.67(100℃)
流動点(℃)
-5.0以下
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
95
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
配合
LSベルハンマー原液
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~196
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られたオイル用添加剤です。
オイルに添加する事で潤滑性、極圧性を飛躍的に向上させ、摩耗を抑制し騒音レベルも低減します。1~2.5%を目安に添加します。
用途ギアオイル・ケーブルオイル・チェーンオイル・エンジンオイル・ベアリングオイルなど
適合
(ベースオイル)鉱物油、ポリブデン、PAO、菜種油など
色
黒色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
潤滑性、極圧性、静粛性
危険物の性状
非水溶性
添加量
1~2.5%
1本(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。
金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、
全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。
ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。
また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)
タイプ
塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
引火点(℃)
222
摩擦係数(μ)
0.088(50℃)
ベースオイル
独自開発PAO+鉱物油ベース
動粘度(mm2/s)
40℃:195、100℃:24.3
粘度指数
154
密度(g/cm3)
1.111
流動点(℃)
-22.5
全酸価(mgKOH/g)
0.55
アニリン点
100.7℃
臭気
無臭タイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(4000mL)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。
従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。
NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。
【効果】
エンジンノイズの低減
既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等)
出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
成分
100%化学合成(エステル系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1個(1L)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。
低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。
低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。
また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。
環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
用途・即効性のある超潤滑スプレー
クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。
・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー
金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。
・金属勘合部の食付き防止
ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。
成分
合成油、添加剤、鉱油、LPG
使用温度範囲(℃)
-25~205
引火点(℃)
224
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.42L
特性
極圧潤滑
関連資料
導入事例 性能比較
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプ
スプレー
粘度(cSt)
77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数
95
引火点(℃)
212
流動点(℃)
-5.0以下
成分
潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)
-12~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)
‐15~208
液色
琥珀
主成分
鉱油、防錆材、減摩材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。
金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。
長期間、潤滑性を維持します。
また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。
その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護
自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
仕様
FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。
色
淡褐色
臭気
低臭性
防錆可能年月
1年以上(屋内)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
210mL
摩擦係数
0.11(振り子試験)
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番
820-2293
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~196
配合
原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
170mL
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)
‐15~208
液色
琥珀
主成分
鉱油、防錆材、減摩材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。
金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。
エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。
非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。
海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。
安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。
ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。
その他、メタルチェーンやベアリング等に。
適合車
ガソリン・ディーゼル・ロータリー車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。
鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。
トラスコ品番
123-2975
容量(mL)
300
適合工具
ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り。打抜き、深絞り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。
長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
万能タイプ、極圧性
色
外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用温度(℃)
-15~100
滴点(℃)
193
外観
黄褐色
混和ちょう度
(25℃、60W) 275
増ちょう剤
リチウム系
基油
精製鉱油
動粘度(mm2/s)
(40℃) 170
融着荷重(N)
3089
離油度(%)
(100℃、24h) 0.6mass
蒸発量(%)
(99℃、22h)0.4mass
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。
材質
主成分:鉱油、極圧剤
色
琥珀
容量(mL)
50
質量(g)
68
使用温度範囲(℃)
-15~208
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)
常温
適合範囲
油圧機器
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器
仕様
高粘度仕様
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~232
主成分
合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)
引火点(℃)
220
密度(g/cm3)
0.87±0.02
粘度(cSt)
118~122(40℃)、14~17(100℃)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-5585-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.115L
粘度指数
145
危険物の性状
非水溶性
1個(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)
-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色
琥珀色
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
種類
油性
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
極圧性、消音、焼付防止