- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 極細 ヤスリのおすすめ人気ランキング
極細 ヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/05/18更新143件の「極細 ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細いヤスリ」、「極薄ヤスリ」、「丸ヤスリ 2mm」などの商品も取り扱っております。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm。ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸
1セット(4本)
¥679税込¥747
当日出荷
用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます全長(mm)100粒度#240材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状丸トラスコ品番430-6988材質ピアノ線材(鋼鉄線)質量(g)1柄の形状丸
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密