標準コレットのおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新77件の「標準コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V スタッド 溶接機」、「シーム溶接」、「6mmコレットチャック」などの商品も取り扱っております。


【特長】抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。





【特長】もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。


【特長】小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。【用途】スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。





【特長】溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。【用途】車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)


【特長】小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし


【特長】CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。





1.

2.

3.
4.
5.

6.