- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 樹脂スペーサーのおすすめ人気ランキング
樹脂スペーサーのおすすめ人気ランキング
2026/01/14更新346件の「樹脂スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂カラー」、「プラスチックスペーサー」、「ナイロン カラー」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリアセタール
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
種別
オネジ/メネジ
材質
ナイロン66
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
色
本体:乳白色
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
オネジ/メネジ
ねじ径
M2用
種別
中空(パイプ)
色
乳白色
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
ナイロン66
色
半透明
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
種別
両メネジ
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ長さ(mm)
全ねじ
色
乳白色
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
110(1.82MPa)
UL規格
UL94-HB(材料)
ねじ長さ(mm)
全ねじ
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
全長L(mm)
7
種別
オネジ/メネジ
材質
ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
ABS
色
黒
熱変形温度(℃)
85(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応