樹脂パイプバンドのおすすめ人気ランキング

2026/07/16更新
121件の「樹脂パイプバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ クランプ」、「塩ビパイプ留め具」、「パイプバンド」などの商品も取り扱っております。
樹脂製サドルバンド カクダイランキング1位
1個ほか
62税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

樹脂製ワンタッチサドルバンド カクダイランキング2位
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
109税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


PPサドル 鋼管用 アカギランキング4位
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製ホワイト
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

サヤ管クリップ 未来工業ランキング5位
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1個ほか
40税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)



浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
1個
74税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ゼノイ形状クリックバンド穴径(Φmm)(固定穴)4.5最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,998税込2,198
当日出荷

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
1袋(2個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,998税込2,198
当日出荷


浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
55税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)