止型スコヤのおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新20件の「止型スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45度定規」、「90度定規」、「止型定規」などの商品も取り扱っております。

【特長】45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。【用途】枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。



【特長】治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。



【特長】45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。【用途】45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規


【用途】45゜、90゜、135゜のケガキや各種枠組みに。



【特長】巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。【用途】45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに



【特長】直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)【用途】木材の線引き


【特長】使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。【用途】一般作業用組立て、製缶作業



【特長】精密測定器メーカー、新潟理研測範社様製造。直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 JIS表示認定工場で、JIS2級の精度に基づいて製造されていますので安心して御使用になれます。



【特長】丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。【用途】円・正多角形の中心出しに。



【特長】ケガキ針つき。



【特長】鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。【用途】鋸切断ガイド。


【特長】ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付【用途】ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に