歯ブラシ型ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
31件の「歯ブラシ型ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックブラシ」、「ブラシ 掃除 細い」、「掃除ブラシ 小」などの商品も取り扱っております。
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) ケニスランキング1位
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
1組(5本)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

歯ブラシ型ブラシ アズワンランキング2位
HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
1個
574税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

忍者ブラシ2p 早川工業ランキング3位
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
299税込329
当日出荷

HP 歯ブラシ型ブラシ 高砂ランキング4位
使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル質量(g)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
1,798税込1,978
当日出荷

スリムブラシ(HACCP対応) TRUSCOランキング5位
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1本
90税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ厚さ(mm)12質量(g)18縦(mm)180横(mm)65耐熱温度(℃)130
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン仕様2色組全長(mm)170毛丈(mm)12TKG品番9-1311-0401TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
549税込604
当日出荷

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
1台(1台)
12,900税込14,190
翌日出荷

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質柄/PP(ポリプロピレン)ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入耐熱温度(℃)80アズワン品番7-6078-01毛のかたさやわらかめ
1袋
2,257税込2,483
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)12タイプ竹楊子RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350横(mm)20厚さ(mm)40毛の細さ(mm)0.4質量(g)70材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)25繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP全長(mm)230質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
1本
479税込527
当日出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。
毛丈(mm)30材質本体/PP、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)22×155質量(g)40
1個
2,398税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)