殺菌紫外線ランプのおすすめ人気ランキング

2024/11/12更新
143件の「殺菌紫外線ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌灯」、「紫外線殺菌ランプ」、「紫外線発生装置」などの商品も取り扱っております。
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 30W アズワン品番 8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷


通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品 スチール製棚網10枚 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 51 電源 AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×515×1790 殺菌灯 GL-15W3灯(背面) アズワン品番 0-7957-01 タイマー 60分(連続運転可能) 収容数 20足
1台
266,889 税込293,578
40日以内出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境を必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
仕様 (室内装備)蛍光灯1個・紫外線殺菌灯1個<クリーンエアユニット仕様> 材質 本体/ステンレス(SUS304)、扉/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 700×500×740 質量(kg) 21 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min) 約1以上 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) フィルター 不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s) 約0.5以上 集塵効果 99.97%以上(0.3μm粒子) アズワン品番 3-4049-21
1台
196,000 税込215,600
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリンピア照明紫外線空気清浄機6W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質 ステンレス 幅(mm) 319 高さ(mm) 105 奥行(mm) 103 電力(W) 殺菌ランプ:6 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) 1.8 仕上 白色塗装 適合床面積 4.5畳、6畳、8畳 保証期間 商品購入日より1年間 ランプ寿命 6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
35,000 税込38,500
5日以内出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V) 100
1個
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)