- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 水 スピードコントローラーのおすすめ人気ランキング
水 スピードコントローラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新155件の「水 スピードコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー スピードコントローラ」、「流量調整バルブ」、「ダイヤル付ニードルバルブ」などの商品も取り扱っております。
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体
空気/水/その他
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~80
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
0.7
材質(本体)
樹脂
制御方向
メーターアウト/メーターイン
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
エスコ品番
EA425DG-7
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
色(本体)
白
材質(本体)
SUS303/樹脂
流体
圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
形状
エルボ
色
樹脂本体/クリア
使用温度範囲(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水/その他
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。
金属材質はSUS304を採用しています。
樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
仕様
ワンタッチ管継手付。低速制御用
種別
インラインタイプ
有効断面積(mm2)
1.5
寸法D2(mm)
10
寸法M(mm)
-
寸法L4(mm)
-
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
保証耐圧力(MPa)
1.5
寸法D3(mm)
-
流量(L/min(ANR))
100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)
寸法L5(mm)
-
パネルカット寸法(mm)
-
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)
-5~60(凍結なきこと)
流体
圧縮空気
色(本体)
黒
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体
空気、水
形状
インラインタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続