水に強いテープのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新136件の「水に強いテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 防水 テープ」、「防水テープ はがせる」、「水に 強い シール」などの商品も取り扱っております。

【特長】いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。【用途】散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など


【特長】手でキレイにカット。水にも強い。 通気性にも優れています。


【特長】手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。【用途】気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に


【特長】テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。【用途】ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。


【特長】クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。【用途】雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。


【特長】特殊粘着材や紫外線に強い基材をもちいることにより、糊残りがほとんどありません。 基材の耐水性をアップし、水漏れ後のカール、基材切れ、糊残りなどの問題を軽減しました。 粗面へもよく粘着します。【用途】外壁塗装用養生テープ


【特長】強い!きれい!サビにくい!【用途】厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。


【特長】変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要【用途】ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。


【特長】特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!



【特長】耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。【用途】ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。


【特長】水気や湿気に強い特殊繊維をベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できます。 重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 低温環境下の作業でも、性能低下がありません。【用途】ダンボールケース(重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包


【特長】強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。【用途】屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。

【特長】手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。【用途】軽包装用。

「水に強いテープ」関連の人気ランキング
水に 強い シールラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプやラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト水に強いキレイにはがせるタイプを今すぐチェック! 水に 強い シールの人気ランキング |
||
強力 防水 耐候 粘着テープ防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2mやペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ)などの人気商品が勢ぞろい。 強力 防水 耐候 粘着テープの人気ランキング |