水性 屋上 防水 遮 熱 塗料の販売特集

水性 屋上 防水 遮 熱 塗料」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から水性 屋上 防水 遮 熱 塗料に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) 5,790 税込6,369
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ ヘキサコートNo.101 1缶(3kg)ほか レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。【用途】屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋上/ベランダ

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料 1缶(3L)ほか レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。【用途】コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋上/ベランダ

10L [水性]屋上防水遮熱塗料(ライトグレー) エスコ

販売価格(税別) 21,000 税込23,100
3営業日後以内
エスコ 10L [水性]屋上防水遮熱塗料(ライトグレー) 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋上/ベランダ

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

販売価格(税別) 8,890 税込9,779
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アサヒペン 水性屋根用遮熱塗料 1缶(5L)ほか レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。【用途】スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋根

床・ベランダ防水 ロックペイント

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロックペイント 床・ベランダ防水 1缶(4kg)ほか レビュー:(53件すべてのレビューを見る)

【特長】水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。【用途】コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1缶(0.8L)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。【用途】陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

屋根用専用シーラー アサヒペン

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサヒペン 屋根用専用シーラー 1缶(0.7L)ほか レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。【用途】スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

屋根・屋上用防水 アサヒペン

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
アサヒペン 屋根・屋上用防水 1缶(3kg) レビュー:(25件すべてのレビューを見る)

【特長】陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。【用途】トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋根

水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペン 水性簡易屋上防水塗料 1缶(8kg)ほか レビュー:(7件すべてのレビューを見る)

【特長】厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。【用途】コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋根

防水塗料 透明 アサヒペン

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン 防水塗料 透明 1缶(1L)ほか レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。【用途】コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 壁用 > 外壁用

水性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
カンペハピオ 水性シリコン遮熱屋根用 1缶(0.7L)ほか レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】特殊遮熱顔料と赤外線反射顔料が赤外線を反射し、同じ色の従来塗料と比較して屋根の表面温度の上昇を抑えます。 室内温度の上昇を抑える効果もありますので、節電・省エネ効果も期待できます。 遮熱顔料と高耐久アクリルシリコン樹脂配合のWブロック効果で、紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 防カビ剤配合だからをカビの発生から守ります。【用途】スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、セメント瓦、トタン、鉄部、木部(床は除く)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋根

アトレーヌ水性トップSG アトミクス

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アトミクス アトレーヌ水性トップSG 1缶(15kg) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。【用途】合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > 屋上/ベランダ

バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット アサヒペン

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
アサヒペン バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット 1セット(5点組) レビュー:(43件すべてのレビューを見る)

【特長】持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > ローラーバケット/カートリッジ > ローラーバケット

「水性 屋上 防水 遮 熱 塗料」の関連特集

ベランダ 防水 補修

ベランダ 防水 補修

かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートや防水セメントなど。

ベランダ 防水 補修の販売特集

防水塗料 水性 ベランダ用

防水塗料 水性 ベランダ用

水性ベランダ・屋上床用防水塗料や床・ベランダ防水ほか、いろいろ。

防水塗料 水性 ベランダ用の販売特集

屋根 防水 材

屋根 防水 材

簡易防水塗料(1液型)や屋根・屋上用防水も人気!

屋根 防水 材の販売特集

アスファルト シングル 屋根 材

アスファルト シングル 屋根 材

ジャストスレート スレートボードやカラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ 棟などのお買い得商品がいっぱい。

アスファルト シングル 屋根 材の販売特集

ウレタン防水塗料

ウレタン防水塗料

ヘキサコートNo.101や水性屋上防水遮熱塗料などの「欲しい」商品が見つかる!

ウレタン防水塗料の販売特集

防水ペンキ

防水ペンキ

屋根・屋上用防水や水性防水コートなどの「欲しい」商品が見つかる!

防水ペンキの販売特集

カラースレート

カラースレート

水性シリコン遮熱屋根用や水性スーパーコートなどのお買い得商品がいっぱい。

カラースレートの販売特集

屋根・屋上用防水材

屋根・屋上用防水材

屋根・屋上用防水や屋根用断熱・防水ほか、いろいろ。

屋根・屋上用防水材の販売特集

アトレーヌ水性防水材

アトレーヌ水性防水材

アトレーヌ水性防水材やアトレーヌ水性トップSGなどの「欲しい」商品が見つかる!

アトレーヌ水性防水材の販売特集

パラサーモN

パラサーモN

パラサーモシリコンや水性屋根用遮熱塗料など。

パラサーモNの販売特集

プルーフロン トップ

プルーフロン トップ

プルーフロンC-200専用トップコートやプルーフロンC-200専用プライマーほか、いろいろ。

プルーフロン トップの販売特集

エコクールアクア

エコクールアクア

エコクールアクアSiや水性屋根用遮熱塗料も人気!

エコクールアクアの販売特集