水飲み鳥のおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新23件の「水飲み鳥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ポンプソーラー」、「金属球 穴あき」、「給水瓶」などの商品も取り扱っております。

【特長】ペットボトルに入る人形タイプの浮沈子です。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れ、ボトルを握ると浮き沈みする不思議な現象を観察できます。 浮沈子は透明で中空になっており、また細長い管を採用しており空気の体積変化が観察しやすくなっています。


【特長】2羽の鳥が仲良く水飲みをしているかわいいファウンテン。流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。夜になるとLEDの光で演出!※ポンプ作動時のみ



【特長】付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能



【特長】生徒実験に最適の小型安価タイプの衝突球です。 同じ質量の弾性衝突について、運動量保存や速度変換などの実験が行えます。


【特長】組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。



【特長】暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。

【特長】衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。



【特長】小さなウォーターガーデンの演出にぴったり。 簡単に噴水や水の流れを楽しみたい方におすすめの小型ポンプ。 コンセントに電源を差し込むだけでポンプが水を汲み上げて勢いよく噴き出します。 本体のレバーを動かすことで水の出る量を調節することも出来ます。 ホースを繋げるコネクションパーツが付属。 筧や噴水などの水の循環に。【用途】地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。



【特長】スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。



【特長】餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。