- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 汚水用ポンプのおすすめ人気ランキング
汚水用ポンプのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新157件の「汚水用ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型汚水用水中ポンプ」、「汚物用ポンプ」、「汚水槽ポンプ」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ
型式
非自動(PGタイプ)
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
45
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
連続運転可能最低水位(mm)
85
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品
タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)
3.9
電流(A)
2.6/2.4
消費電力(W)
190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×145×325
連続使用時間(時間)
8
保護装置
【モーター】サーマルプロテクター
電源コード
CT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)
50
使用水温(℃)
-40
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.3
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×179×287
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)
15
運転可能最低水位(mm)
15
粒径(mm)
(最大通過)3
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8(最大)
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
120
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.7
電流(A)
4.7
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×178×305
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)120
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
20
粒径(mm)
(最大通過)8
水深(m)
使用可能:5
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数
2
形式
乾式水中
材質(フレーム)
FC150
材質(主軸)
SUS430
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ
仕様
モーター保護装置内蔵
付属品
ホースカップリング、ホースバンド
消費電力(W)
335
ケーブル長(m)
3
異物通過径(Φmm)
10
関連資料
(0.17MB)
独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。
オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。
また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用
接続
ねじ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
28(最大)
異物通過長(mm)
20
液温範囲(℃)
0~40(凍結無き事)
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75×4
構造(軸受)
玉軸受
キャブタイヤケーブル種類
VCT
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群
見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様
汚水用
型式
コンデンサランモーター
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×278
連続使用時間
8
異物通過径(Φmm)
10
運転可能最低水位(mm)
100
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
5.4
電流(A)
7.8
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×178×355
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)120
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
20
粒径(mm)
(最大通過)10
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品
キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式
非自動
質量(kg)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
136×244
接続
ホースカップリング接続
電動機
乾式水中電動機
液温範囲(℃)
0~40
残水位(mm)
25
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS420J1又は2
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75×4
構造(軸受)
玉軸受
キャブタイヤケーブル種類
VCT
運転可能最低水位(mm)
180
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様
汚水用
型式
コンデンサランモーター
電源コード(m)
5
連続使用時間
8
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様
汚水用
寸法(幅W×高さH)(mm)
216×310
電源コード(m)
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様
両用アダプタ標準装備
付属品
40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ。40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)
6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
314×155×155
電源コード(m)
5
残水位(mm)
20
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(羽根車)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS
運転可能最低水位(mm)
50
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品
電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類
セルプラポンプ
寸法L(mm)
285
フランジ
小判形
寸法D(mm)
245
寸法W(mm)
178
寸法Y(mm)
230
寸法M(mm)
202
寸法J(mm)
240
寸法G(mm)
121
寸法K(mm)
140
寸法Q(mm)
131.2
寸法U(mm)
24
電動機
全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)
89
液温範囲(℃)
0~40
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
FC200
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
寸法n-d(mm)
4-12
構造(軸受)
玉軸受
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水
仕様
非自動形
寸法L1(mm)
120
異物通過径(Φmm)
35
寸法DE(mm)
96
運転可能最低水位(mm)
120
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40