- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 油圧 スピードコントローラーのおすすめ人気ランキング
油圧 スピードコントローラーのおすすめ人気ランキング
2025/01/12更新116件の「油圧 スピードコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 流量調整弁 制御弁」、「油圧 フローコントロールバルブ」、「流量調整弁 圧力補償」などの商品も取り扱っております。
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
流量制御弁
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度範囲(℃)
5~60
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.05~1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)
10.5
仕様
フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品
六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)
0.9
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.08[0.8]
逆流量(L/min)
20
バルブ種類
流量制御弁
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式
サブプレート取付形
バルブ種類
流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
流量制御弁
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
使用流体
空気