油圧ゲージのおすすめ人気ランキング

2024/07/23更新
171件の「油圧ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 35MPa」、「圧力計 油圧」、「オイル プレッシャーゲージ」などの商品も取り扱っております。
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番 853-5953 セット内容 各種アタッチメント 質量(kg) 2.3 最小目盛 0.02 圧力計(MPa) 0~0.7
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G3/8 ケース形状 B枠(立型つば有り) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4 測定流体 気体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm) 60 使用流体 一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃) -5~40 精度 ±3% F.S. 測定流体 油、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 29.3 種類 汎用圧力計 接続部ねじ R1/4 圧力レンジ 0~50kPa
1個
619 税込681
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 測定流体
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 100 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 78 接続ねじ G3/8 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 47 寸法C(mm) 16 精度(%) 1.6 測定流体 空圧、油圧、その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ R1/4 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 R1/4 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
付属品 専用ケース、試験成績書 質量(g) 560 タイプ フレキシブル 方式 密閉型油圧式システム 最小目盛 0.2kN(20kgf) 測定精度(%) ±3 F.S. (フルスケール) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38 測定範囲(kN) 0.5~10(1000kgf)
1台
169,000 税込185,900
12日以内出荷