油圧ホース保護のおすすめ人気ランキング
2023/03/24更新67件の「油圧ホース保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルガード」、「油圧ホース カバー」、「スパイラルチューブ」などの商品も取り扱っております。

【特長】油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。


【特長】油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。



【特長】ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。【用途】油圧ホースの保護に。

【特長】各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。【用途】電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。


【特長】スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。

【特長】筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。【用途】ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に


【特長】軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。【用途】飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。

【特長】スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。【用途】油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。

【特長】油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。【用途】重機・建機の油圧ホース保護に。

【特長】ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。 PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。【用途】油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。


【特長】チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。【用途】コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。



【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。

「油圧ホース保護」関連の人気ランキング
sus ブレード ホースレベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)やレベックス SWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)ほか、いろいろ。 sus ブレード ホースの人気ランキング |