油用バルブのおすすめ人気ランキング

2024/05/29更新
1,655件の「油用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルバルブ」、「灯油配管 バルブ」、「灯油タンク バルブ」などの商品も取り扱っております。


用途一般汎用・建築設備用 材質(本体) ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 バルブ種類 ゲートバルブ 形状 ストレート 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc
1個
8,590 税込9,449
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等 材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 材質(ハンドル) SUS430/ビニールコーティング・赤色 流体 水、油、ガス等 バルブ種類 ボールバルブ 材質(シート) PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(スプリング) (コニカル)SUS304 材質(エンドキャップ) SUS316 材質(グランドワッシャー) SUS304
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配管資材に。 口径タイプ フルボア 接続方式 ねじ込み形 材質(ハンドル) SS400 使用流体 水、油、ガス バルブ種類 ボールバルブ ハンドル形状 レバー式 材質(本体) C3771B 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 材質(ステム) C3604B クラス 600
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 両内ネジ型 口径タイプ ストレート型
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に ボア径 レデューストボア 接続方式 ねじ込み形 バルブ種類 ボールバルブ ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続の省力化。ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富。永い耐久性と使い易さ。ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、気密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズ。優れた機能美。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。計装用機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート ハンドル形状 丸形
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)