- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 注油器 アダプターのおすすめ人気ランキング
注油器 アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新98件の「注油器 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル ボタンヘッド」、「注油器」、「自動注油器」などの商品も取り扱っております。
寸法(全長)(mm)
436
トラスコ品番
121-8379
質量(g)
150
危険物の類別
非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
寸法(全長)(mm)
91
トラスコ品番
121-8395
種別
ボタンヘッド
質量(g)
170
危険物の類別
非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
寸法(全長)(mm)
120
種別
直角アダプター
適合本体
K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ
質量(g)
250
危険物の類別
非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様
90°カプラー
適合
【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番
EA991CN-103
寸法(mm)
78×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番
EA991CN-102
タイプ
耐漏構造強力型
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番
EA991CN-104
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
適合
【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番
EA991CX-12
セット内容
300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
39.5
先端径(Φmm)
14.3
質量(g)
34
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容
〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番
64-7988-75
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
質量(g)
70
ノズル接続径
R1/8
ホース長さ(mm)
350
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質
本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別
非危険物
適合ホース
ヤマダ SPK-2C
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
材質(シャフト)
塩ビ
危険物の類別
非危険物
寸法(全長)(mm)
88
種別
ボタンヘッド
危険物の類別
非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
寸法(全長)(mm)
65
種別
押し当て式
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
235(ノズル含まず)
質量(g)
480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)
70
動作方式
レバー式
最大吐出圧力(MPa)
19.6
吐出量(mL/ストローク)
0.6
充填方法
カートリッジ
適合グリース
THKオリジナルグリース
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60