洗車道具 プロのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新155件の「洗車道具 プロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーティングクロス」、「洗車用グローブ」、「マイクロファイバーグローブ洗車」などの商品も取り扱っております。


【特長】従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。【用途】車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り



【特長】人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用



【特長】ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。



【特長】コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成!【用途】ガラス系用コーティング施工車専用クロス



【特長】全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応



【特長】手洗い洗車に最適です。



【特長】すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群! ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ! 握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!【用途】自動車ホイールの洗浄

【特長】ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。【用途】ホイール用ブラシ



【特長】洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。



【特長】お得な20枚入り! 超極細繊維のマイクロファイバーは普通の繊維では落ちにくい汚れを簡単に落せて便利です。【用途】工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。



【特長】電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。



【特長】コーティング被膜にやさしい、やわらか繊維でできた洗車用のグローブです。 約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、コーティング被膜を守りながら汚れだけをしっかり絡め落とします。さらに、表面のプレミアムマイクロファイバーの「繊維層」だけではなく、水分を適度に保持し、洗浄力を高める「スポンジ層」、手触りが良く快適性をアップさせた「メッシュ層」の3層構造により汚れを逃さずしっかり落とします。しかも、グローブタイプだから手のひら感覚で洗え、バンパーやスポイラーなど普段洗いにくい部分でも洗いやすく、スピーディーに作業が出来ます。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。



【特長】両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。 まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします! さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能! 虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。 油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。 指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。