- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 浸透液 栄進化学のおすすめ人気ランキング
浸透液 栄進化学のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「浸透液 栄進化学」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浸透液」、「浸透探傷試験 カラーチェック」、「現像液」などの商品も取り扱っております。
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000
感度
2
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。
均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。
溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。
携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
仕様
【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
電源(V)
AC100
レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様
【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)
セット内容
投光器、収納ボックス、取扱説明書
寸法(mm)
【灯具】Φ92×169×237
質量(kg)
【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)±10%
ケーブル長(m)
ランプ:3、電源:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納ボックス】300×185×204
光源
【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用
使用温湿度範囲
0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)
紫外線放射強度(μW/cm2)
4500以上(距離381mm:中心)
定格一次電流(A)
0.3
LED寿命(時間)
10000(設計寿命により、保証時間ではありません)
再点灯時間
即時点灯
照射範囲
約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)
表面温度(℃)
50未満(周囲温度20℃時/使用時)
サービス分類
レンタル
磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様
【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨーク
セット内容
本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4/3(50/60Hz)
本体質量(kg)
3.2
内寸(mm)
【磁極】140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×50×135
断面寸法(mm)
【磁極】25×25
サービス分類
レンタル
固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。
付属品
ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース
トラスコ品番
654-6244
電源(V)
AC100
規格
JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V
内寸法(mm)
磁極:140
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別
浸透液
使用温度範囲(℃)
10~50
容器
ローヤル缶
比重
0.89
引火点(℃)
85
粘度
4.2
洗浄方式
水洗除去法
適合規格
JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別
浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容
カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色
-
対象
金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.1L
危険物の性状
水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
種別
洗浄液
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~60
液色
青
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別
浸透液
液色
赤
成分
アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素。DME
色
赤
処理能力
スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別
現像液
液色
白
成分
珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG
色
白
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。
種別
洗浄液、浸透液、現像液セット
セット内容
ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本
色
無色透明、赤、白
容量(mL)
各420
使用温度範囲(℃)
(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50
外観
(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
PRTR法
(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の性状
非水溶性
1セット(4本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別
洗浄液
液色
透明
成分
n-ヘプタン。LPG
色
無色透明
処理能力
スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
294mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ
標準型
分類
低ハロゲン・低イオウ
対象
金属、非金属材料の表面探傷部
危険物の類別
第四類
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
正味質量(g)
271
種別
洗浄液(遅乾性)
色
透明
トラスコ品番
389-0104
タイプ
遅乾性
規格
MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当。JIS Z 2343-2:2001 に適合
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
欠品中
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質
各種金属
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
良好な水洗性を有しています。
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様
●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-5583-72
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
水溶性
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。
材質
ステンレス(SUS430)