消音タイプのおすすめ人気ランキング

2024/04/24更新
1,796件の「消音タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音ラッチ」、「消音 エアーガン」、「静音」などの商品も取り扱っております。
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
1セット
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
1セット
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 寸法(mm) 37
1個
269 税込296
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 82×40 取付座A×B(mm) 100×58 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 特性 静音 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
1セット
2,390 税込2,629
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上 (枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F 1.5 C 9 E 14
1袋(2個)
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)