液体吸収材のおすすめ人気ランキング

2025/11/18更新
199件の「液体吸収材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 流出防止」、「液体吸収剤」、「流出防止材」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。 48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。 酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 種別 オイル/水/溶剤用 トラスコ品番 298-5560 幅(mm) 127 厚さ(mm) 12.6 質量(kg) 1.6 長さ(m) 15.2 吸収量 38L/巻 アズワン品番 8-5673-01
1箱
21,980 税込24,178
当日出荷


耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 吸収量(L/箱) 14 寸法(縦×横)(mm) 280×330 厚さ(mm) 2.7 質量(g/枚) 26 トラスコ品番 254-5594 対応 オイル、水 アズワン品番 8-1082-02
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
当日出荷


水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。 対応 オイル、水、溶剤 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。
用途オイル用。 吸収量 38L/巻 幅(mm) 127 長さ(m) 15.2 厚さ(mm) 12.6 質量(kg) 1.6 仕様 フォールデッドタイプ(シート、ロール、ブーム、ピローとして使える4タイプ) トラスコ品番 298-5551 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン(PP)・ポリエステル アズワン品番 8-5672-01
1箱(1巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 対応 オイル・水・酸・アルカリ トラスコ品番 254-5551 寸法(縦×横)(mm) 177×380 吸収量 1.8L/個 質量(g/個) 169 アズワン品番 8-1082-04
1箱(16個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

1個
20,790 税込22,869
6日以内出荷

1箱(4本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。 仕様 ドラム容器タイプ
1缶
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応 オイル、水 仕様 チューブタイプ トラスコ品番 856-1187 材質 植物系天然繊維主体 質量(g) 200 長さ(m) 1.2 吸収量(L/本) 4.4 外径(mm) 70 2018年トラスコ掲載ページ 9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 400×500 質量(kg) 7 吸収量(L/箱) 75
1箱(100枚)
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用 対応 オイル、水、溶剤 エスコ品番 EA929DM-20 材質 ポリプロピレン パッドサイズ(mm) 381×457 吸収量(L) 79.5/100枚
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。 対応 オイル、溶剤 仕様 ブームタイプ トラスコ品番 254-5586 長さ(m) 1.2 質量(kg/本) 0.36 吸収量(L/本) 3.9 外径(mm) 76
1箱(12本)
29,980 税込32,978
当日出荷

吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。 対応 オイル、水、溶剤 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 3 長さ(m) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質 表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm) 3 質量(kg) 7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応 オイル、水、溶剤 材質 ポリプロピレン 形状 ロールタイプ 幅(mm) 400 厚さ(mm) 3 長さ(m) 30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm) 400×500/1枚 吸着量 48(L/巻) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
1箱(12本)ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)