液状ガスケット 水のおすすめ人気ランキング

2023/09/27更新

69件の「液状ガスケット 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 シール剤」、「ガスケット シール 剤」、「蒸気配管ヘルメシール」などの商品も取り扱っております。

ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 ランキング1位

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
日本ヘルメチックス ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 1缶(500g) レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。【用途】給水・給湯・熱水配管用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット ランキング2位

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 1本(100g)ほか レビュー:(126件すべてのレビューを見る)

【特長】短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。【用途】各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

液状ガスケット1184 ランキング3位

販売価格(税別) 2,090 税込2,299
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1184 1本(200g) レビュー:(53件すべてのレビューを見る)

【特長】特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。【用途】各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

シールパッキン 1282B 液状ガスケット ランキング4位

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内
DJ(ドライブジョイ) シールパッキン 1282B 液状ガスケット 1本(100g) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】LCC・水に耐性のあるシール剤。【用途】ウォーターポンプとブロック合わせ面。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > シール材

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 ランキング5位

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内
日本ヘルメチックス ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 1本(150g) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。【用途】高性能多目的配管用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 6

販売価格(税別) 3,290 税込3,619
出荷目安:7日
スリーボンド スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 1本(140g) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。【用途】給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

液状ガスケット1121 7

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1121 1本(200g) レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

液状ガスケット1212 8

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
2営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1212 1本(100g) レビュー:(35件すべてのレビューを見る)

【特長】1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

液状ガスケット 9

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キタコ(K-CON) 液状ガスケット 1本(5g) レビュー:(145件すべてのレビューを見る)

【特長】5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > 液状ガスケット・シリコンガスケット

多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 10

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内
日本ヘルメチックス 多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 1本(160g) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。【用途】無溶剤ステンレス配管のシールとして

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

液状ガスケット1216 11

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:8日
スリーボンド 液状ガスケット1216 1本(120g) レビュー:(12件すべてのレビューを見る)

【特長】固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け 12

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
モノタロウ 液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け 1本(250g) レビュー:(142件すべてのレビューを見る)

【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用

パッキン USH型 13

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
NOK パッキン USH型 1個 レビュー:(56件すべてのレビューを見る)

メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > シール/バネ部品 > パッキン

「液状ガスケット 水」関連の人気ランキング

水道 シール剤

水道 シール剤

水道用液状シール剤やヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤ほか、いろいろ。

水道 シール剤の人気ランキング

ガスケット シール 剤

ガスケット シール 剤

液状ガスケット1215やガスケットシールも人気!

ガスケット シール 剤の人気ランキング

蒸気配管ヘルメシール

蒸気配管ヘルメシール

ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤やヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材などの「欲しい」商品が見つかる!

蒸気配管ヘルメシールの人気ランキング

ロックタイト 5651

ロックタイト 5651

LOCTITE 5651 配管用シールやLOCTITE 575 金属配管用シール剤も人気!

ロックタイト 5651の人気ランキング

ガスケット ニス

ガスケット ニス

ヘルメシールNO.906Bやシールペースト(刷毛付)など。

ガスケット ニスの人気ランキング

配管シール剤 油

配管シール剤 油

LOCTITE 542 配管用シールやヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤ほか、いろいろ。

配管シール剤 油の人気ランキング

液体 パッキン スリーボンド

液体 パッキン スリーボンド

液状ガスケット1215や液状ガスケット1207Bほか、いろいろ。

液体 パッキン スリーボンドの人気ランキング

液体パッキン 水道

液体パッキン 水道

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケットやヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケットなどの人気商品が勢ぞろい。

液体パッキン 水道の人気ランキング

ヘルメチック 906

ヘルメチック 906

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤やヘルメシールNO.906Bほか、いろいろ。

ヘルメチック 906の人気ランキング

水道 シール材

水道 シール材

スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤やヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤などの「欲しい」商品が見つかる!

水道 シール材の人気ランキング

ヘルメシール 403

ヘルメシール 403

多目的配管用防食シール剤 ヘルメシールやヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤も人気!

ヘルメシール 403の人気ランキング

ヘルメシール 蒸気

ヘルメシール 蒸気

ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤やヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材などの「欲しい」商品が見つかる!

ヘルメシール 蒸気の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。