液状ガスケット 耐油のおすすめ人気ランキング

2025/06/23更新
123件の「液状ガスケット 耐油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱耐油性液体パッキン」、「耐ガソリン シール剤」、「液状パッキン」などの商品も取り扱っております。
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番 394-6771 使用温度範囲(℃) -40~150 比重 1.26 耐圧性(MPa) (室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa) 0.17 外観 灰色 硬度(JIS A) 23 粘度(Pa・s) 9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分) 12 伸長率(%) 1720 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L PRTR法 第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状 非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 赤褐色ペースト状 トラスコ品番 374-8677 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 主成分 シリコーン 比重 1.50(25℃) 伸び(%) 170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A) 60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 5 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.15kg
1本(150g)
4,498 税込4,948
当日出荷

自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
付属品 ヘラ 赤茶 硬化速度 組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)。硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃) 耐熱温度(℃) 150 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 54.4mL 危険物の性状 非水溶性
1本(60g)
979 税込1,077
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 374-8669 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 黒色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.9(9)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 7 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 淡黄色 JIS規格 K6820液状ガスケット1種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分 メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃) -60~250 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコン 比重 (155)1.55(23℃) 粘度 92000(25°)CPS 不揮発分 99.5wt% 反応形態 脱オキシム 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1613L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 エスコ品番 EA930TA-2 トラスコ品番 126-3552 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 白色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.05(25℃) 伸び(%) 300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 20 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.28(2.8)。クリアランス0.2mm:0.15(1.5)。クリアランス0.5mm:0.06(0.6) アズワン品番 1-6422-03 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別 非危険物
1本(10g)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 白色ペースト状 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 230(硬化後) 硬度(JIS A) 20(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 90 スランプ流動性 流動性 取り外し性 主成分 シリコーン 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) トラスコ品番 126-3544 危険等級 アズワン品番 1-6422-02 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃) -54~204 グレー 危険物の類別 非危険物
1個(8g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 356-9748 種類 無溶剤タイプ 使用温度範囲(℃) -40~130 液色 灰色ペースト状 主成分 変性エステル樹脂 比重 1.45(25℃) 耐薬品性 耐水性%(95℃):-5.5。耐ガソリン性%(50℃):-4.4。耐油性%(100℃):+1.7 不揮発分 100% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 300(3000) 取り外し性 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:9.0(90)。80℃:7.0(70)。150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 7.0(70) 乾燥後の状態 不乾性 ゴム弾性の有無 なし 肉盛性 普通 粘着性 有り 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
2,898 税込3,188
当日出荷

耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
使用温度範囲(℃) -40~150 液色 黄色粘稠液状 比重 1.33(25℃) 主成分 変性アルキッド樹脂 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 6.9(69) 取り外し性 困難 乾燥後の状態 不乾性 ゴム弾性の有無 なし 肉盛性 普通 粘着性 有り 希釈溶液 2801溶剤 種類 溶剤タイプ 耐薬品性 耐水性%(95℃):+1.0。耐ガソリン性%(50℃):-2.4。耐油性%(100℃):+3.4 不揮発分 79% 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:9.5(95)。80℃:7.5(75)。150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 7.5(75) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(200g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃) -60~200 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。 使用温度範囲(℃) -55~230 粘度(mPa・s[cP]) ペースト(チキソ) 液色 主成分 シリコーン樹脂 硬度(ショア A) 23~38 剪断強度(N/mm2) 1.3~2.1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色パテ状 主成分 シリコーン 比重 1.40(25℃) 伸び(%) 200(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 3.0(30)(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 120(1200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 20 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100) 以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.35(3.5)。クリアランス0.2mm:0.21(2.1)。クリアランス0.5mm:0.10(1.0) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.12kg
1本(120g)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 黒色粘稠液状 トラスコ品番 126-3196 種類 溶剤タイプ 主成分 合成ゴム 比重 0.92(25℃) 耐薬品性 耐水性%(95℃):+0.3。耐ガソリン性%(50℃):-5.2。耐油性%(100℃):+6.9 不揮発分 26% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 3.5(35) 取り外し性 良好 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:8.5(85)。80℃:6.5(65)。150℃:5.5(55) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 5.5(55) 乾燥後の状態 乾性剥離皮膜 ゴム弾性の有無 有り 肉盛性 普通 粘着性 なし 希釈溶液 2802溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)
1,998 税込2,198
当日出荷

RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
2,880 税込3,168
当日出荷

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃) -54~371 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)