渦流量計の販売特集

渦流量計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から渦流量計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

渦式フローモニター(液体用) オーバル

販売価格(税別) 63,900 税込70,290
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーバル 渦式フローモニター(液体用) 1個

【特長】Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。【用途】液体用

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 渦流量計

液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES コフロック

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
コフロック 液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES 1個

【特長】冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 電子式

カルマン渦流量計 コフロック

販売価格(税別) 68,900 税込75,790
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コフロック カルマン渦流量計 1個

【特長】微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 渦流量計

水用フローペットー5G オーバル

販売価格(税別) 149,000 税込163,900
9営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーバル 水用フローペットー5G 1台

【特長】ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)【用途】水用

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 渦流量計

流量センサー 愛知時計電機

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
愛知時計電機 流量センサー 1台 レビュー:(2)

【特長】ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 電子式

流量センサフローモニタ (PFM725〜) SMC

販売価格(税別) 13,090 税込14,399
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
SMC 流量センサフローモニタ (PFM725〜) 1個

【特長】・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > スイッチ/センサ/コントローラ > 電子式フロースイッチ/センサ

気体用マスフローメータ アズワン

販売価格(税別) 84,699 税込93,169
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 気体用マスフローメータ 1個 レビュー:(1)

【特長】質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 電子式

瞬間積算流量計 愛知時計電機

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
愛知時計電機 瞬間積算流量計 1台 レビュー:(1)

【特長】リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 電子式

管理用タービンメーター 愛知時計電機

販売価格(税別) 89,900 税込98,890
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
愛知時計電機 管理用タービンメーター 1台

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 渦流量計

流量計 アズワン

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 流量計 1個 レビュー:(5)

【特長】水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 電子式

小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

販売価格(税別) 8,890 税込9,779
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コフロック 小型フローメータRK1710シリーズ 1本 レビュー:(9)

【特長】金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。【用途】機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 面積式(フロート式)

オリフロメータ 東京計装

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東京計装 オリフロメータ 1台 レビュー:(2)

【特長】オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 面積式(フロート式)

面積式流量計フローチェッカー TOFCO

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOFCO 面積式流量計フローチェッカー 1個 レビュー:(2)

【特長】アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 流量計 > 面積式(フロート式)

「渦流量計」の関連特集

ガス 流量計

ガス 流量計

ガス流量計や小型フローメータRK1710シリーズほか、いろいろ。

ガス 流量計の販売特集

アナログ 流量計

アナログ 流量計

水道メーター(ガス管金具付)や簡易型アクリルテーパー管流量計などの「欲しい」商品が見つかる!

アナログ 流量計の販売特集

水量 測定器

水量 測定器

流量計や乾式直読式水道メーターなどの人気商品が勢ぞろい。

水量 測定器の販売特集

微小 流量 計

微小 流量 計

微少流量計や精密ニードルバルブ付流量計など。

微小 流量 計の販売特集

空気 流量計 レンタル

空気 流量計 レンタル

管理用タービンメーターや【レンタル】エアーサンプラを今すぐチェック!

空気 流量計 レンタルの販売特集

ガスメーター

ガスメーター

酸素調整器(関西式)やアセチレン調整器逆火防止器内蔵など。

ガスメーターの販売特集

蒸気 流量 計

蒸気 流量 計

気体用マスフローメータや一般蒸気用圧力計も人気!

蒸気 流量 計の販売特集

流量計

流量計

小型フローメータRK1710シリーズや流量計などの人気商品が勢ぞろい。

流量計の販売特集

水道メーター

水道メーター

乾式直読式水道メーターや水道メーター(ガス管金具付)など。

水道メーターの販売特集

熱量計

熱量計

水熱量計やカロリーメーター用雁皮紙ほか、いろいろ。

熱量計の販売特集

オーバル 電池ユニット

オーバル 電池ユニット

渦式フローモニター用 電池ユニットや油用フローペットー5Gなどの人気商品が勢ぞろい。

オーバル 電池ユニットの販売特集

瞬時流量計

瞬時流量計

瞬間積算流量計やオリフロメータなどの人気商品が勢ぞろい。

瞬時流量計の販売特集