温度計 デジタルのおすすめ人気ランキング
2022/08/13更新
【特長】防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。




【特長】簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)【用途】液体、半固体などの温度測定に。


【特長】広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。




【特長】文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。【用途】仕事場の温度管理に



【特長】2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示【用途】冷蔵庫やガーデニングに



【特長】データホールド機能で読み取りも便利です。防水仕様なので湿気の高い場所やぬれた手でも操作できます。HI/LOアラーム設定機能付です。MAX/MINメモリー機能付です。【用途】製造・作業工程での温度測定。ヒーター・空調機器の温度測定。食品業界での温度測定(HACCP)。


【特長】HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。【用途】食品温度測定に最適なデジタル温度計


【特長】防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。【用途】食材の温度を測定する温度計


【特長】レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計



【特長】温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。【用途】使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。



【特長】測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。【用途】調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。


【特長】部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。 本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。 時計/日付表示機能付き。 過去の最高・最低温湿度を表示する機能が付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。 ペットや観葉植物の管理におすすめです。


【特長】シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。【用途】気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。

「温度計 デジタル」関連の人気ランキング
車外 温度 計デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーやデジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーを今すぐチェック! 車外 温度 計の人気ランキング |
||