測量機器のおすすめ人気ランキング
2023/06/09更新1,237件の「測量機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トータルステーション」、「光波測距儀」、「測量機器 オートレベル」などの商品も取り扱っております。

【特長】独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。【用途】土木作業、内装工事の水平出しに。



【特長】圧倒的なコストパフォーマンスを実現したハイスペックノンプリズム・トータルステーションです。 座標、杭打ち、対辺、面積、REMなど多彩な応用測定が可能です。 測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時) より正確な測量を実現する自動補正機構内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。【用途】土木、建築、測量に

【特長】高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。

【特長】一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。

【特長】安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。

【特長】現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。




【特長】測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。【用途】内装工事、電気、水道などの見積り計測に

【特長】測量・土木用ローテーティングレーザー【用途】測量・土木用水平レベル出し


【特長】ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。【用途】工事現場での測定、目印の必需品です。



【特長】ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。【用途】設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。



【特長】機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。【用途】取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。



【特長】水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。