- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 溶接 インシュレーターのおすすめ人気ランキング
溶接 インシュレーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/22更新155件の「溶接 インシュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布バフ」、「半自動溶接機 オリフィス」、「溶接 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
穴数
8(Φ2.0mm)
用途CO2、MAG用
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
狭い所の溶接に対応できます
適合
CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチN
適合電流(A)
350A
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
50
電流(A)
150~300用
主な適合トーチ
YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
適合
CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)
50.2
外径(Φmm)
18.9
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nノズル
電流(A)
500
全長(mm)
88
質量(g/個)
150
適合
トーチN
色
(箱)ブルー
取付外径(Φmm)
25