- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー
- 溶接 ソリッドワイヤーのおすすめ人気ランキング
溶接 ソリッドワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/06/15更新201件の「溶接 ソリッドワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 ワイヤー 1.2」、「ワイヤーパック」、「半自動溶接棒」などの商品も取り扱っております。
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格
JIS Z3312 YGW12
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
仕様
軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類
ソリッド
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
AWS規格
A5.18 ER70S-6
ワイヤー種類
ソリッド
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)
伸び(%)
31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
500(一例:シールドガス、炭酸ガス)
ワイヤー種類
ソリッド
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。
また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
1巻(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格
JIS Z3312 YGW12
吸収量
135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)
31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)
433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
JIS規格
JIS Z 3312、YGW16
タイプ
軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼
種類
ソリッド(ワイヤ)
溶接方法
マグ溶接(Ar-20%CO2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
用途アーキュリー用ワイヤー
適合
アーキュリー120,160
ワイヤー種類
ソリッド
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
JIS規格
Z3312YGW12相当品
主成分
C、Mn、S、P、Fc
抗張力
CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)
CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
AWS規格
A5.18ER70S-6
降伏点(N/mm2)
CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)
CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
外径×幅×穴径(mm)
200×55×52
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。
このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 YGW11
伸び(%)
一例:シールドガス、CO2。28(熱処理:溶接のまま)。32(熱処理:625℃×1h)
AWS規格
A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)
一例:シールドガス、炭酸ガス。570(熱処理:溶接のまま)。530(熱処理:625℃×1h)
ワイヤー種類
ソリッド
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合
軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)
種類
ソリッド(ワイヤ)
温度(℃)
0(試験、一例)
吸収量
124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)
JIS規格
JIS Z 3312、YGW12
伸び(%)
29
引張強力(N/mm2)
531
降伏点(N/mm2)
425
溶接方法
マグ溶接(CO2)
ワイヤー種類
ソリッド
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
仕様
軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用
AWS規格
A5.18 ER70S-G相当
JIS規格
JIS Z3312 YGW11
ワイヤー種類
ソリッド
特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格
Z3312 YGW11
AWS規格
A5.18 ER70S-G
ワイヤー種類
ソリッド
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。
混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。
溶接部は同じ膨張係数をもっています。
仕様
(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%
成分
Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si
規格
AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSI。JIS規格:Z3321-YS308LSI相当品
伸び(%)
36
引張強度(MPa)
620
降伏点(MPa)
450
ワイヤー種類
ソリッド
軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。
規格
AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
70[7](-29℃)
降伏点(N/mm2)
430
引張強度(N/mm2)
540
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUV
ワイヤー種類
ソリッド
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2用
JIS規格
Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)
AWS規格
A5.18 ER70S-3該当
ワイヤー種類
ソリッド
ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。
電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
規格
AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
80[8](-29℃)
降伏点(N/mm2)
450
電流範囲(A)
200~350
引張強度(N/mm2)
560
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK
ワイヤー種類
ソリッド
1箱(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。
溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。
溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接
成分
化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14
適合
(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼
規格
JIS Z 3312 YGW18
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
610
耐圧力(MPa)
530
電流範囲(A)
下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350
吸収エネルギー(J)
180(0℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
1箱(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷