溶接ワイヤー フラックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/20更新
209件の「溶接ワイヤー フラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機 ノンガスワイヤー」、「溶接ワイヤー 1.2」、「溶接ワイヤー 日鉄住金溶接工業」などの商品も取り扱っております。
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-UH5 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 規格 AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U 伸び(%) 28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m]) 86[9](0℃) 降伏点(N/mm2) 548 電流範囲(A) (F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300 引張強度(N/mm2) 582 性能認定 (船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(15kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格 A5.20 E71T-1C該当 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。 ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。 プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。
用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 規格 AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U 伸び(%) 28 最大吸収エネルギー(J[kgf・m]) 60[6](0℃) 降伏点(N/mm2) 560 電流範囲(A) 250~300 引張強度(N/mm2) 590 性能認定 (船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRS ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(20kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格 Z3323、TS308-FB0 AWS規格 A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量 39J/エネルギー(一例) 伸び(%) 41 引張強力(N/mm2) 570 耐力(N/mm2) 390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応) 対応 性能認定 船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格 Z3312 YGW12 タイプ 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1.EX
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 電流範囲(A) 下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤー
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接 ワイヤー種類 フラックス入り
1巻(12.5kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 電流範囲(A) 下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に 種別 軟鋼用 質量(kg) 0.8 溶接電流(A) 35~140 リールサイズ(mm) 100(外径)×45(高さ)×16(穴径) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) ワイヤー種類 フラックス入り
1巻(0.8kg)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤ
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格 JIS Z3312 YGW12 AWS規格 A5.18 ER70S-G該当 仕様 軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類 ソリッド
1巻(10kg)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類 ソリッド(ワイヤ) 温度(℃) 0(試験、一例) 吸収量 124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格 JIS Z 3312、YGW12 伸び(%) 29 引張強力(N/mm2) 531 降伏点(N/mm2) 425 溶接方法 マグ溶接(CO2) ワイヤー種類 ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格 Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%) 31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2) 500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類 ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 伸び(%) 32 最大吸収エネルギー(J[kgf・m]) 33[3.4] AWS規格 A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当 引張強力(N/mm2) 590(60kgf/mm2) 耐力(N/mm2) 0.2%:450(46kgf/mm2) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR) 被覆系 チタニヤ系 その他 DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品 電流範囲(A) 下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格 JIS Z 3312、YGW16 タイプ 軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 種類 ソリッド(ワイヤ) 溶接方法 マグ溶接(Ar-20%CO2) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 ソリッド
1巻(5kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)