溶接ワイヤー 1.2のおすすめ人気ランキング

2022/12/02更新

359件の「溶接ワイヤー 1.2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「神戸製鋼 溶接ワイヤー」、「溶接ワイヤー 0.9」、「パナソニック co2 溶接ワイヤー」などの商品も取り扱っております。

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 ランキング1位

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。【用途】鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) ランキング2位

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 軟鋼用ソリッドワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。【用途】自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(170件すべてのレビューを見る)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

溶接ワイヤー パナソニック溶接システム(Panasonic) ランキング4位

販売価格(税別) 8,190 税込9,009
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) 溶接ワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。【用途】自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) ランキング5位

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
キスウェル(旧:高麗溶接棒) 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー 1箱(20kg) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。【用途】橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 6

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(20kg) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。【用途】自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 7

販売価格(税別) 7,490 税込8,239
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
キスウェル(旧:高麗溶接棒) 軟鋼用ソリッドワイヤー 1箱(20kg)

【特長】特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。【用途】鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 8

販売価格(税別) 9,490 税込10,439
0営業日後以内
日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 溶接ソリッドワイヤ 1巻(20kg) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。【用途】自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 9

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
神戸製鋼 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(20kg)

【特長】全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。【用途】建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属 10

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内
現代総合金属 高電流用溶接ソリッドワイヤー 1箱(20kg)

【特長】ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。【用途】造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 11

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(5kg)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。【用途】薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 スター電器製造(SUZUKID) 12

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 1パック(500g)ほか レビュー:(52件すべてのレビューを見る)

【特長】ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 13

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

「溶接ワイヤー 1.2」関連の人気ランキング

神戸製鋼 溶接ワイヤー

神戸製鋼 溶接ワイヤー

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤや高張力鋼用フラックス入りワイヤなどのお買い得商品がいっぱい。

神戸製鋼 溶接ワイヤーの人気ランキング

溶接ワイヤー 0.9

溶接ワイヤー 0.9

軟鋼用ソリッドワイヤーや溶接ソリッドワイヤーなどの人気商品が勢ぞろい。

溶接ワイヤー 0.9の人気ランキング

パナソニック co2 溶接ワイヤー

パナソニック co2 溶接ワイヤー

溶接ワイヤーや軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤなど。

パナソニック co2 溶接ワイヤーの人気ランキング

rc-12 ワイヤ

rc-12 ワイヤ

溶接ワイヤーや軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤなど。

rc-12 ワイヤの人気ランキング

溶接棒 キスウェル

溶接棒 キスウェル

溶接棒 (一般用)や軟鋼用ソリッドワイヤーなどのお買い得商品がいっぱい。

溶接棒 キスウェルの人気ランキング

ワイヤーパック

ワイヤーパック

(821H3)HVバッテリパック ワイヤや(G92X3)HVバッテリパック ワイヤ NO.3を今すぐチェック!

ワイヤーパックの人気ランキング

キスウェル溶接

キスウェル溶接

軟鋼用ソリッドワイヤーや溶接棒 (一般用)などのお買い得商品がいっぱい。

キスウェル溶接の人気ランキング

キスウェル溶接ワイヤー

キスウェル溶接ワイヤー

一般軟鋼用フラックス入ワイヤーや軟鋼用ソリッドワイヤーも人気!

キスウェル溶接ワイヤーの人気ランキング

フラックス入りワイヤー 0.9

フラックス入りワイヤー 0.9

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤやフラックス入りワイヤSF-1などの「欲しい」商品が見つかる!

フラックス入りワイヤー 0.9の人気ランキング

溶接ワイヤー銅用

溶接ワイヤー銅用

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤや溶接ワイヤーなど。

溶接ワイヤー銅用の人気ランキング

mg-50t 0.9 MonotaRO

mg-50t 0.9 MonotaRO

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤやフラックス入りワイヤーほか、いろいろ。

mg-50t 0.9 MonotaROの人気ランキング

溶接ワイヤー フラックス入り

溶接ワイヤー フラックス入り

フラックス入りワイヤSF-1やフラックス入りワイヤーなど。

溶接ワイヤー フラックス入りの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。