溶接ワイヤー 308のおすすめ人気ランキング

2022/11/27更新

40件の「溶接ワイヤー 308」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用フラックス」、「sus 溶接ワイヤー」、「半自動溶接棒」などの商品も取り扱っております。

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 ランキング1位

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト ランキング2位

販売価格(税別) 21,900 税込24,090
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タセト ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L 1箱(5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘン ランキング3位

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ダイヘン ステンレス鋼用溶接ワイヤー 1巻(5kg)ほか

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 ランキング4位

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 1箱(5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。【用途】オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド ランキング5位

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用MIGワイヤ 1箱(5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【用途】SUS304の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド 6

販売価格(税別) 48,900 税込53,790
出荷目安:8日
日本ウェルディングロッド ステンレス用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)

【特長】オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。【用途】SUS304の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト 7

販売価格(税別) 36,900 税込40,590
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タセト ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 1箱(12.5kg)

【特長】タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業 8

販売価格(税別) 31,900 税込35,090
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L 1箱(5kg)ほか

【特長】低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。【用途】SUS304L及びSUS304の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308 特殊電極 9

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
特殊電極 ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308 1箱(12.5kg)

【用途】SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンレス溶接ソリッドワイヤー エクシード 10

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エクシード ステンレス溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)

【特長】低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

ステンソリッドワイヤー マイト工業株式会社 11

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイト工業株式会社 ステンソリッドワイヤー 1個(5kg)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) スター電器製造(SUZUKID) 12

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
0営業日後以内
スター電器製造(SUZUKID) MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) 1巻(0.5kg)

【用途】アーキュリー用ワイヤー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤーステンレス用

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ 13

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(170件すべてのレビューを見る)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

「溶接ワイヤー 308」関連の人気ランキング

溶接用フラックス

溶接用フラックス

銀ロウ用フラックスや万能ハンダなどの人気商品が勢ぞろい。

溶接用フラックスの人気ランキング

sus 溶接ワイヤー

sus 溶接ワイヤー

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤやステンレス/FCWワイヤー GFW-308Lなど。

sus 溶接ワイヤーの人気ランキング

半自動溶接棒

半自動溶接棒

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤやステンレス鋼用フラックス入りワイヤなどの「欲しい」商品が見つかる!

半自動溶接棒の人気ランキング

排煙ワイヤー

排煙ワイヤー

ステンレス用フラックス入りワイヤやステンレスワイヤーロープなどの人気商品が勢ぞろい。

排煙ワイヤーの人気ランキング

sus 溶接 308

sus 溶接 308

ステンレス TIG棒 TG-308Lやステンレス溶接棒 RNY-308などの人気商品が勢ぞろい。

sus 溶接 308の人気ランキング

0.8mm 溶接ワイヤー

0.8mm 溶接ワイヤー

溶接ワイヤーや溶接ソリッドワイヤーほか、いろいろ。

0.8mm 溶接ワイヤーの人気ランキング

低スパッタ

低スパッタ

ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスターやソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50Tを今すぐチェック!

低スパッタの人気ランキング

溶接ワイヤー SUS308

溶接ワイヤー SUS308

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤやステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308などの人気商品が勢ぞろい。

溶接ワイヤー SUS308の人気ランキング

ステンレス ワイヤー 溶接 0.8

ステンレス ワイヤー 溶接 0.8

ステンレス用フラックス入りワイヤーやMIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)などのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス ワイヤー 溶接 0.8の人気ランキング

半自動 ステンレス ワイヤー

半自動 ステンレス ワイヤー

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤやステンレス鋼用溶接ワイヤーほか、いろいろ。

半自動 ステンレス ワイヤーの人気ランキング

ロードワイヤー

ロードワイヤー

ロードワイヤーや通線ワイヤー 4.5mmも人気!

ロードワイヤーの人気ランキング

ワイヤー SUS 2mm

ワイヤー SUS 2mm

2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)やステンレスワイヤーロープを今すぐチェック!

ワイヤー SUS 2mmの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。