溶接棒・溶接ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2022/10/02更新

30件の「溶接棒・溶接ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「ノンガスワイヤー」、「パナソニック co2 溶接ワイヤー」などの商品も取り扱っております。

フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) ランキング1位

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金) フラックス入りワイヤー 1巻(12.5kg)ほか

【特長】ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。【用途】機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤー 現代総合金属 ランキング2位

販売価格(税別) 5,690 税込6,259
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
現代総合金属 フラックス入りワイヤー 1箱(15kg)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。【用途】造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(169件すべてのレビューを見る)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 スター電器製造(SUZUKID) ランキング4位

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 1パック(500g)ほか レビュー:(52件すべてのレビューを見る)

【特長】ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 ランキング5位

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。【用途】自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 6

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 軟鋼用ソリッドワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。【用途】自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 7

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金) フラックス入りワイヤSF-1 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。【用途】機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

フラックス入りワイヤ 軟鋼用 モノタロウ 8

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
モノタロウ フラックス入りワイヤ 軟鋼用 1箱(15kg) レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】フラックス入りのため、低ヒューム低スパッタで安定したアークで溶接加工ができます。【用途】産業機械、船舶、車両、電機等の炭素鋼と低合金鋼の溶接に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 9

販売価格(税別) 8,490 税込9,339
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

溶接ワイヤー パナソニック溶接システム(Panasonic) 10

販売価格(税別) 8,190 税込9,009
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) 溶接ワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。【用途】自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

溶接ワイヤー パナソニック溶接システム(Panasonic) 11

販売価格(税別) 7,690 税込8,459
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) 溶接ワイヤー 1巻(5kg)ほか レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。【用途】自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND) 12

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リランド(RILAND) MIG100用ノンガスワイヤー 1箱(1kg) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】MIG100用パーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 13

販売価格(税別) 9,590 税込10,549
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 1箱(12.5kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)【用途】造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用

「溶接棒・溶接ワイヤー」関連の人気ランキング

半自動溶接 ワイヤー

半自動溶接 ワイヤー

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤやステンレス鋼用フラックス入りワイヤなどの「欲しい」商品が見つかる!

半自動溶接 ワイヤーの人気ランキング

ノンガスワイヤー

ノンガスワイヤー

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1やMIG100用ノンガスワイヤーなどのお買い得商品がいっぱい。

ノンガスワイヤーの人気ランキング

パナソニック co2 溶接ワイヤー

パナソニック co2 溶接ワイヤー

溶接ワイヤーや軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤなど。

パナソニック co2 溶接ワイヤーの人気ランキング

フラックス入りワイヤー

フラックス入りワイヤー

フラックス入りワイヤSF-1やフラックス入りワイヤ 軟鋼用などの人気商品が勢ぞろい。

フラックス入りワイヤーの人気ランキング

CO2 ワイヤ

CO2 ワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤや溶接ワイヤーなど。

CO2 ワイヤの人気ランキング

溶接ワイヤー フラックス

溶接ワイヤー フラックス

フラックス入りワイヤSF-1や軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤなどの「欲しい」商品が見つかる!

溶接ワイヤー フラックスの人気ランキング

ワイヤ 溶接 20kg 0.9mm

ワイヤ 溶接 20kg 0.9mm

溶接ワイヤーや軟鋼用ソリッドワイヤーを今すぐチェック!

ワイヤ 溶接 20kg 0.9mmの人気ランキング

溶接ワイヤー 日鉄住金溶接工業

溶接ワイヤー 日鉄住金溶接工業

軟鋼用ソリッドワイヤーや一般軟鋼用フラックス入ワイヤーも人気!

溶接ワイヤー 日鉄住金溶接工業の人気ランキング

溶接棒 dw-z100

溶接棒 dw-z100

一般軟鋼用フラックス入ワイヤーや高張力鋼用フラックス入りワイヤほか、いろいろ。

溶接棒 dw-z100の人気ランキング

リンカーン溶接機

リンカーン溶接機

インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアークや半自動溶接機などのお買い得商品がいっぱい。

リンカーン溶接機の人気ランキング

溶接ワイヤー 規格

溶接ワイヤー 規格

溶接ワイヤーや軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤなど。

溶接ワイヤー 規格の人気ランキング

溶接ワイヤー YM

溶接ワイヤー YM

溶接ワイヤーや軟鋼用ソリッドワイヤーを今すぐチェック!

溶接ワイヤー YMの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。