溶接遮光シートのおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
108件の「溶接遮光シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接遮光シートのみ」、「溶接 フィルム」、「溶接カーテン・シート」などの商品も取り扱っております。
溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上 防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要 シートのみ
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm) 1970×1970 仕様 防炎性能試験番号取得済 材質 軟質ビニールフィルム 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.15 ハトメ数 16 ハトメピッチ(mm) 約480 ハトメ内径(mm) Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
仕様 物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31 幅(mm) 1370 厚さ(mm) 0.35 長さ(m) 40
1巻
53,980 税込59,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様 防炎性能試験番号取得済 型式 単体 質量(kg) 8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×2000 材質(フレーム) スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm) 0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm) 1820 種別 組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番 EA334BG-103 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.7 寸法(m) 2.05×3 全光線透過率(%) 74 使用フィルム 難燃性フィルム 関連資料 (0.14MB)
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 材質 防炎軟質塩化ビニールフイルム シート厚さ(mm) 0.35
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様 (財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027 材質 塩化ビニル(防炎性能試験適合) 長さ(mm) 1985 幅(mm) 985 厚さ(mm) 0.35
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm) 1470 種別 スクリーン(Sカン付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。 材質 (フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム 長さ(mm) 2000 幅(mm) 940 質量(kg) 3.4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質 塩化ビニル(防炎性能試験適合) 長さ(mm) 1985 幅(mm) 1985 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.1 防炎性能試験番号 AT860027
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様 樹脂被覆スチールパイプフレーム キャスター径(Φmm) 50 フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 0.35 取付脚 キャスター式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム 樹脂コートスチールフレーム 生地 国産防炎フィルム(溶接遮光用)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテッィウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
1枚
8,398 税込9,238
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
ダークグリーン エスコ品番 EA334BG-203 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.7 寸法(m) 2.05×3 全光線透過率(%) 1 使用フィルム 難燃性フィルム
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 形状 折りたたみタイプ ブラック 厚さ #2500 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
998 税込1,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
材質 シート:塩化ビニール 質量(kg) 3.85 2018年トラスコ掲載ページ 7 0382
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.35×2050×5000 仕様 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 材質 防炎軟質塩化ビニールフィルム 質量(kg) 4.50
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 0.35 仕様 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027) 規格 C種合格品
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)