溶接面 度付きのおすすめ人気ランキング
2023/05/31更新30件の「溶接面 度付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面 老眼」、「溶接ガラス 老眼」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。



【特長】細かい手元作業を快適にする。 溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。


【特長】スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。


【特長】眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート



【特長】DIN規格の遮光ガラス【用途】溶接作業時の遮光プレートとして。


【特長】ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。


【特長】JIS規格品


【特長】遮光保護めがねのスタンダードタイプ。度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能グラスタイプ。矯正眼鏡の上から装着できるため、飛来物から眼を守るだけではなく、矯正眼鏡のキズも予防できます。サイドからの粉じん、異物の侵入を防ぐワイドテンプル採用。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット。肌に触れる部分にはソフト素材(クッションバー)を採用。本製品のレンズは、日本産業規格JIST8141に定めるレンズ規定と同等の遮光性能のレンズを使用しています。【用途】ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など


【特長】メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ




【特長】自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。【用途】溶接、切断、スプレー、ガウジングなど



【特長】野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能


【特長】耐熱性、紫外線・赤外線カット強化ガラスレンズ使用。MP型ヘルメット取付タイプ。レンズ交換可。【用途】ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護


【特長】DIN規格品