溶融亜鉛メッキ ボルトの販売特集

溶融亜鉛メッキ ボルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から溶融亜鉛メッキ ボルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
TRUSCO 六角ボルト全ねじ ドブ 1セット(40本)ほか レビュー:(2)

【特長】耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理

「溶融亜鉛メッキ ボルト」のピックアップ商品

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
大阪魂 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 1パック(43個)ほか レビュー:(19)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理

ホーマナット1種(鉄/ドブ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 ホーマナット1種(鉄/ドブ) 1パック(60個)ほか レビュー:(9)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

販売価格(税別) ¥639
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ 1セット(75個)ほか

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

NEW ロックナット(ドブメッキ) SCULPS

販売価格(税別) ¥559〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SCULPS NEW ロックナット(ドブメッキ) 1パック(10個)

【特長】凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ナット > ゆるみ止めナット

丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) 1パック(100個)ほか レビュー:(10)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ワッシャー > ワッシャー(金属)

ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本ファスナー工業 ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 1箱(80個)ほか レビュー:(1)

【特長】1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > その他ボルト

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(784種類の商品があります)
大阪魂 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 1パック(70個)ほか レビュー:(186)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト ステンレス

締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンコーテクノ 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 1箱(50本)ほか

【特長】施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。【用途】コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > 石膏ボード用アンカー > ボードアンカー

六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 1箱(30個)ほか

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本ファスナー工業 六角ハイテンボルト 1個 レビュー:(4)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理

タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) 1箱(50本)ほか レビュー:(4)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > アンカーボルト > コンクリート用アンカー > 芯棒打込式アンカー

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
大阪魂 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 1箱(50個)ほか レビュー:(16)

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理

「溶融亜鉛メッキ ボルト」の関連特集

亜鉛メッキ ボルト ナット

亜鉛メッキ ボルト ナット

亜鉛メッキ ボルトナットセットや六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)ほか、いろいろ。

亜鉛メッキ ボルト ナットの販売特集

亜鉛メッキ ボルト

亜鉛メッキ ボルト

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)や六角ボルト全ねじ ドブも人気!

亜鉛メッキ ボルトの販売特集

溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

ドブ 六角ハイテンボルト(箱)や六角ハイテンボルトを今すぐチェック!

溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセットの販売特集

溶融亜鉛メッキ ネジ

溶融亜鉛メッキ ネジ

六角ボルト全ねじ ドブや六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)も人気!

溶融亜鉛メッキ ネジの販売特集

メッキボルトナット

メッキボルトナット

六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)やメッキボルトナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

メッキボルトナットの販売特集

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3tやローバルRスプレーほか、いろいろ。

溶融亜鉛メッキの販売特集

溶融亜鉛メッキ ナット

溶融亜鉛メッキ ナット

六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げや六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)などの人気商品が勢ぞろい。

溶融亜鉛メッキ ナットの販売特集

大型ボルト

大型ボルト

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)や六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)など。

大型ボルトの販売特集

長尺 ボルト

長尺 ボルト

六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじやスリワリ付皿ボルト 半ねじ 長尺品(ステンレス)などの「欲しい」商品が見つかる!

長尺 ボルトの販売特集

M12 ドブ ナット

M12 ドブ ナット

M 12 六角ナット(どぶメッキ/30個)やホーマナット1種(鉄/ドブ)などの人気商品が勢ぞろい。

M12 ドブ ナットの販売特集

ボルト ドブ漬け

ボルト ドブ漬け

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)や六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじなどの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト ドブ漬けの販売特集

対辺50mm ナット

対辺50mm ナット

六角ナット 1種(鉄/ドブ)やステンレス六角棒(SUS304)対辺50mmなどの「欲しい」商品が見つかる!

対辺50mm ナットの販売特集