激突防止ライトワイヤレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「激突防止ライトワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア人感センサー」、「衝突防止ライト」、「角 衝突防止」などの商品も取り扱っております。
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品 両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g) 130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W) 0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×29(※1台あたり) モード切替 OFF/シングル/A/B 使用乾電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命 330日(※1日30回点灯) アズワン品番 64-8901-28 音量(dB) 切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間 3秒点灯 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容 ドアに注意 取付方式 マグネット 関連資料 (1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。 曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。 薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光) 曲がり角の外側・内側に対応
セット内容 TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付) 文字内容 衝突注意 質量(g) 約300(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 角度(°) 【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約161×26×216 電池寿命 約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時) 動作湿度(%) 約5~80(非結露) 動作温度範囲(℃) 約5~30(非結露) 感知距離(m) 本体に向かう時:約1.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番 148-8102 厚さ(mm) 30 質量(g) 160 電源 単3乾電池×3本(別売) 角度(°) 感知:水平方向→約120、垂直方向→約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:103×30×76、子機:103×23×76 コード長さ(mm) 2000 横(mm) 103 取付け方法 マグネット・両面テープ 表示内容 (イラストで)あぶない 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 感知距離(m) 本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
セット内容 TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付) 文字内容 注意 質量(g) 約200(電池含まず) 取付方式 貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ 外形寸法(mm) Φ112×D58 電源 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 角度(°) 【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110 電池寿命 約1年(1日あたり30回センサーが感知時) 動作湿度(%) 約5~80(非結露) 動作温度範囲(℃) 約5~35(非結露) 感知距離(m) 本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類 LED 設置場所 屋内 付属品 両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2 電源 アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替 センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球 0.7W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×29×100 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式 ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m) 見通し20 アズワン品番 64-8901-27 明るさ(Lm) 40 周波数帯域(GHz) 2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式 マグネット式/ビス止め式 付属品 表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm) (親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm) 約160 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.2MB) センサー感知範囲 水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m) (本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容 本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約210(電池含まず) 取付方式 マグネット ケーブル長(m) 約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×48×20 機能 人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェース Micro USB(充電専用) 通信距離 見通し距離約10m 充電時間(時間) 約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様 ●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W) 0.35 設置場所 屋内向け アズワン品番 65-9306-47
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に 応答時間 (最大)1ms 消費電流(mA) (最大)30 出力電流(mA) 150 保護回路 ショートサーキット & 逆極性 動作電圧 10~30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー感知範囲 10cm 残留電圧(V) (最大)0.6
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様 IDコード/25万通り 付属品 取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g) 【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz) 313.625(特定小電力機器) 電池 【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命 【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m) 見通し約120 適合プラグ 外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB) 約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g) 受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命 受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容 ドアの向こうに人がいます 開閉注意 取付方式 床面貼付 材質 ターポリン・ゴム 寸法(mm) 約450×600×1 質量(g) 540 日本緑十字社品番 101129
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番 859-7248 セット内容 取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚) 材質 本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 30 取付 マグネット 高さ(mm) 76 電源 単3乾電池×3本(別売) 横(mm) 103 表示内容 1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

セーフラン安全用品ドア用路面標識
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。 材質 基材:PVC、表面フィルム:PVVC 1/4円扇形
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 開閉注意 ドアの向こうに人がいます 仕様 裏面離けい紙付 トラスコ品番 814-8655 種別 注意 材質 PETステッカー 形状 ステッカー 寸法(mm) 150×100 質量(g) 22 取付方式 ステッカー 日本緑十字社品番 047400
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー 赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 50×83×64 センサー感知範囲 12度×(20~80度)×3m 可変範囲 (音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命 1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間 15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様 IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 205(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×30 電源 単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ 306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式 明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED 8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所 屋内/屋外 音量(dB) 70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲 上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷